Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Staffa VWM, completa
Staffa VWM, completa - 1
Staffa VWM, completa - 2
Staffa VWM, completa - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa VWM, completa

Staffa con blocco isolante per il sistema di montaggio a incasso VWM per l'installazione di finestre davanti al muro portante nello strato isolante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Staffa VWM realizzata in composito PUR con elevata capacità portante, con blocco isolante corrispondente



Sistema di montaggio a incasso collaudato (da IfT Rosenheim)


  • Consente sporgenze da 80 mm a 200 mm

  • Facile integrazione nell'ETICS tramite blocco isolante fornito; la staffa VWM può essere intonacata

  • Riduzione dei ponti termici strutturali

  • Conforme ai requisiti dell'EnEV

  • Uso versatile della staffa per finestre con dimensioni diverse

  • Taglio della staffa con troncatrice convenzionale

  • Facilità di montaggio e fissaggio dell'elemento finestra

  • Trasferimento sicuro del carico su superfici comuni mediante fissaggio combinato meccanico e incollaggio

  • Sigillatura ottimale ed economica del giunto di collegamento sul piano della staffa

  • Protezione acustica ottimale

  • Possibilità di sostituire le finestre in caso di ristrutturazione o riparazione senza danneggiare la facciata/ETICS
Indicazione
  • Per la progettazione e il montaggio di finestre e portoni, osservare le direttive RAL (art. n. 5995 000 000).

  • Montare in base alle linee guida RAL, Caso speciale 1. In caso di requisiti speciali, potrebbe essere necessario prendere in considerazione il Caso speciale 2.

  • È importante verificare che l'installazione sia stata eseguita correttamente in relazione alle condizioni specifiche del luogo (ad esempio peso del battente della finestra, tipo di supporto). Durante la pianificazione e la selezione di dispositivi di fissaggio adatti, tenere in considerazione le relative proprietà (superficie dell'applicazione, distanze dai bordi, carichi).

  • Per il fissaggio di vetri anticaduta a norma DIN 18008-4 è necessario utilizzare sistemi di fissaggio aggiuntivi idonei omologati come il binario per posa di serramenti W-ABZ (art. n. 0479 740 XXX). In alternativa, è richiesta l'approvazione per ogni singolo caso.

  • Per le istruzioni di lavorazione, fare riferimento alle linee guida o alle istruzioni di montaggio.

  • Per i dati tecnici e altra documentazione del prodotto, visitare il nostro negozio online.