Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Subland stepped drill bit HSS DIN 8378 medium 90°
With straight shank for the production of core holes according to DIN 336 part 1, while simultaneously producing free countersinks (90°) according to through holes in line with ISO 273. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.