Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto di appoggio
Per allineare esattamente le sottostrutture all'altezza desiderata. L'acqua passa rapidamente attraverso i giunti aperti e il rivestimento è costantemente ventilato da sotto.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dotato di drenaggio interno, apertura per il drenaggio nella base e drenaggio sotto la base.
Grande diametro della testa di 170 mm
- Ampia superficie, migliore ripartizione del carico
- Superficie di appoggio stabile
Altezza regolabile
- Regolazione continua
- Una scanalatura di sicurezza impedisce lo sgancio involontario (chiave di regolazione accessoria)
Materiale
- Resistente a raggi UV, sale marino, prodotti chimici
- Temperature: da -30°C a +90°C
- Spessore del materiale da 3 a 4,5 mm
- In polipropilene copolimero riciclabile.
Quantità richiesta
Per una griglia di 40 x 60 cm, sono necessari circa 5 cuscinetti d'appoggio per m2
Supporti base per terrazze all'aperto
- Pavimentazione esterna di piscine
- Terrazze sui tetti
- Balconi e cortili
- Camminamenti
- Fontane
- Pavimenti illuminati
Adatte per: Legno, pietra, ceramica, materiali compositi, metallo, fibra di vetro, ecc.
Si poggia su tutti i sottopavimenti stabili, inclusi i materiali isolanti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.