Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tanica per carburante, acciaio, 20 litri
Tanica per carburante, acciaio, 20 litri - 1
Tanica per carburante, acciaio, 20 litri - 2
Tanica per carburante, acciaio, 20 litri - 3
Tanica per carburante, acciaio, 20 litri - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tanica per carburante, acciaio, 20 litri

Taniche per carburante per il trasporto di benzina e diesel

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Per il rifornimento di veicoli e macchinari alimentati a carburante


  • Simbolo di certificazione TUV, sicurezza e regolare monitoraggio della produzione

  • Spessore parete 0,9 mm in conformità alla normativa DIN 7274

  • Rivestimento esterno a polvere altamente resistente

  • Il rivestimento interno resistente al carburante garantisce una protezione di lunga durata contro la corrosione.

  • Ampio condotto di ventilazione (scarico in meno di 25 secondi senza beccuccio)

  • Le maniglie saldate garantiscono un elevato livello di stabilità.

  • Chiusura rapida, completamente a tenuta ermetica, indipendentemente dalla posizione della tanica, con spina di sicurezza
Indicazione

Attenzione: controllare che il tappo non presenti perdite dopo ogni rifornimento o prima del trasporto. Attenersi alle etichette prescritte per il trasporto della tanica per carburante. Vedere le note. La guarnizione nel tappo della tanica è soggetta a usura e deve essere sostituita periodicamente. Le guarnizioni sono disponibili con Art. 0891420744 in confezioni da 5 pz. Per il trasporto di taniche per carburante, attenersi alle disposizioni GHS e ADR, ove necessario, e applicare l'etichetta richiesta per legge sulla tanica. A tale scopo, è possibile utilizzare le nostre etichette adesive di sicurezza; Art. 0891420740. Attenzione: beccucci e graffe di fissaggio non sono inclusi nella fornitura. Beccuccio da ordinare separatamente. Con ciascun beccuccio è inclusa una graffa di fissaggio.



*Il modello soddisfa i requisiti di prova per gli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose delle seguenti norme internazionali nelle versioni in vigore al momento del rilascio del certificato di omologazione:



  • Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

  • Regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)

  • Codice marittimo internazionale per le merci pericolose in mare (codice IMDG)

  • INDICAZIONI DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

  • Istruzioni tecniche dell'ICAO (International Civil Aviation Organization, Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) contenute inoltre nelle normative IATA sulle merci pericolose