Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro
Tassello in nylon versatile con annodamento nel forato ed espansione nei materiali edili pieni
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tenuta sicura
- Il dispositivo anti-rotazione o bloccaggio a torsione evitano la rotazione nel foro.
- La testa del tassello brevettata provoca l'annodamento del tassello quando la vite viene inserita.
- Assicura l'annodamento nel forato e l'espansione in tutti i materiali pieni.
Rapido da installare
- Bassa coppia di serraggio ed elevata coppia fissa
Ideale per il montaggio predisposto e il montaggio passante
- Il tassello non scivola più in profondità grazie al bordino.
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce durante il montaggio passante.
Robusto e versatile
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Resistenza ai raggi UV fino a sei settimane
- In poliammide di alta qualità (nylon)
- Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile
Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D
- Tassello multiuso in nylon
- In calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibra di gesso
- Adatto per il fissaggio di armadi, guide per tende, mensole, armadietti a muro, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collari fissacavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici, sensori di movimento ecc.
- Per il fissaggio di elementi in combinazione con una vite truciolare o per legno (senza punta autoforante, controfiletto, filetto ad anello, ad es. ASSY-D)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.