Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK® TWIST 450 pz
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 1
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 2
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 3
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 4
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 5
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 6
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 7
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 8
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 9
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 10
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 11
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450&nbsp;pz - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK® TWIST 450 pz

Inserimento facile. Nodo a otto punte. L'innovativo tassello multiuso combina prestazioni, adattabilità e facilità di installazione, offrendo così un'ampia gamma di applicazioni possibili. L'assortimento include tutte le misure di SHARK® TWIST in un'unica valigetta.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Per un'installazione veloce e flessibile


  • Facile: installabile a filo con un solo dito senza bisogno di un martello

  • Rapido: avvitamento estremamente facile

  • Versatile: per viti per legno e elementi con filetto metrico

  • Flessibile: ogni misura del tassello può essere combinata con una più ampia gamma di diametri delle viti


Elevato livello di sicurezza


  • Innovativo: Nodo a otto punte con superficie di contatto estremamente ampia

  • Testato: testato e con valori di tenuta elevati

  • Ottimizzato: bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia

  • Nessuna rotazione del tassello nel foro

  • Impiego certificato: certificato ETA in abbinamento a viti ASSY-D


EXTRA: grazie alla speciale composizione in plastica dello SHARK® TWIST, è possibile avvitare senza problemi anche viti metriche ed elementi con filetto metrico. Ad esempio, barre filettate per per impianti idraulici sospesi, o semplicemente viti metriche

Area di applicazione

Calcestruzzo cellulare

Mattoni forati con camere


strette

Mattoni forati con camere


lunghe

Istruzioni