Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti - 1
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti - 2
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti - 3
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti - 4
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti - 5
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti - 6
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti - 7
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti - 8
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

Il tassello multiuso semplice e innovativo combina flessibilità e facilità di installazione con un nodo a otto punte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Un unico tassello. Nodo a otto punte.


  • Il tassello può essere installato a muro con un solo dito senza bisogno di un martello

  • Facile da avvitare, consente un fissaggio rapido


Per uso universale


  • Per il fissaggio di componenti in combinazione con una vite con filetto per legno e filetto metrico

  • Ogni misura del tassello può essere combinata con diversi diametri delle viti.


Elevato livello di sicurezza


  • Nodo a otto punte con superficie di contatto estremamente ampia per una tenuta sicura

  • Valori di carico ammissibile elevati per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura, in combinazione con la vite ASSY-D, comprovata nella valutazione ETA, per una maggiore sicurezza

  • Bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia

  • Protezione da sovraccarico, impedisce il serraggio eccessivo del tassello nel foro


Durata e resistenza


  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

  • Resistenza ai raggi UV fino a sei settimane


Vasta gamma di opzioni di fissaggio


  • Ideale per il fissaggio di carichi da leggeri a medi

  • Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile


Ulteriore vantaggio


  • La speciale combinazione in materiale plastico di SHARK TWIST consente di avvitare anche viti con filetto metrico senza problemi, ad esempio raccordi filettati o aste per elementi sospesi in installazioni idrauliche o viti metriche.
Prova di prestazioni

ETA-22/0877

Indicazione

Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D

Area di applicazione

Calcestruzzo cellulare

Mattoni forati con camere


strette

Mattoni forati con camere


lunghe

Istruzioni