Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino
Tasselli e ancoranti universali per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione nella gamma di carico più bassa
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Durevole e resistente
- La vite ha una bassa coppia di avvitamento.
- Filetto preformato nella testa per una guida ottimale della vite e una tenuta sicura
- I bordi di bloccaggio longitudinali forniscono un efficace meccanismo antirotazione in mattoni pieni e forati, cartongesso e calcestruzzo, ma non sono adatti per legno o metallo.
- Alette che fungono da meccanismo antirotazione in mattoni pieni o cavi
Resistente alle intemperie
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Fissaggio ottimale in vari materiali
- Tenuta sicura grazie all'accoppiamento geometrico di forma e all'ancoraggio per attrito, ideale per pareti forate
- Accoppiamento geometrico di forma stabile in mattoni/pareti cavi annodando o deformando i segmenti in espansione
- Tre sezioni per l'ancoraggio per attrito, che garantiscono un fissaggio sicuro
Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D
- Utilizzabile con il diametro della vite più grande possibile in mattoni pieni e cavi, consentendo sempre una tenuta robusta
- Per pannelli in cartongesso, truciolato, pannelli di legno ecc.
- Per l'utilizzo con viti di congiunzione, ganci, golfari di sollevamento, viti WÜPOFAST, viti ECOFAST, viti per legno (ad esempio ASSY-D)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.