Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tassello per cartongesso W-GS tipo ZD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per cartongesso W-GS tipo ZD

Per un montaggio rapido e semplice nel cartongesso/pannelli di fibra in gesso senza foratura e senza utensili di posa aggiuntivi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Zinco pressofuso di alta qualità

  • Bloccaggio sicuro

  • Montaggio rapido: non richiede uno specifico utensile di posa; è sufficiente un avvitatore a batteria con punta scelta in base alla vite utilizzata.

  • È necessario un ridotto spazio dietro il pannello (solo 15 mm)

  • L'elemento può essere fissato con viti truciolari o per legno.

  • Sia il tassello per cartongesso che la vite possono essere fissati con lo stesso inserto

  • Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D.
Indicazione
  • Per fissare il componente, utilizzare una vite per tassello ASSY®-D da 4,5 mm di diametro o una vite per legno o truciolare senza punta per foratura, controfiletto o punta ad anello.

  • Nelle zone umide, utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile

  • Tipo Z/L consigliato per l'utilizzo su pannellatura doppia