Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - 1
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - 2
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - 3
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - 4
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - 5
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - 6
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - 7
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - 8

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Per un'installazione rapida e semplice su cartongesso e pannelli in fibrogesso senza pre-foratura e senza utensili di posa aggiuntivi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Zinco pressofuso di alta qualità

  • Ancoraggio per adattamento geometrico di forma

  • Installazione rapida: non richiede uno specifico utensile di posa o preforatura; è sufficiente un avvitatore a batteria con inserto adatto alla vite utilizzata.

  • L'intaglio permette il montaggio del tassello con gli inserti PZ, AW o TX in quanto la trasmissione della forza avviene tramite la testa esagonale.

  • Spazio minimo necessario dietro al pannello (solo 15 mm)

  • L'elemento può essere fissato con viti truciolari o per legno.

  • Sia il tassello per cartongesso che la vite possono essere fissati con lo stesso inserto.

  • La punta di centraggio per tornio permette un facile posizionamento e inserimento nel pannello.

  • Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY®-D.
Indicazione
  • Per fissare il componente, utilizzare ASSY®-D vite per tassello ∅ 4,5 mm o una vite per legno/truciolare senza punta autoforante, controfiletto o punta ad anello.

  • Tipo Z/L consigliato per l'utilizzo su pannellatura doppia
Area di applicazione