Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per materiali leggeri W-KL
Tassello in plastica ABS per fissaggi secondari. Utilizzare insieme a una vite per tassello adatta
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- ABS di alta qualità
- Totalmente resistente al deterioramento
- Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e +80 °C
- Fissaggio per "adattamento geometrico di forma"
- Il tassello non esercita pressione sul sottofondo
- Bordo di piccole dimensioni e gioco assiale possibili
- Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
- Per fissaggi secondari in calcestruzzo cellulare
- Per il fissaggio di componenti in combinazione con una vite per legno o truciolare (ad esempio ASSY-D)
- In ambienti umidi o all'esterno in abbinamento a viti in acciaio inossidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.