Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Torretta poggiabanco a 60°
Torretta poggiabanco a 60° - 1
Torretta poggiabanco a 60° - 2
Torretta poggiabanco a 60° - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torretta poggiabanco a 60°

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Elemento di supporto


  • Elegante e solido

  • Superfici di alta qualità, facile da pulire


Ingombro ridotto


Più spazio di lavoro e di immagazzinaggio



Contenuto: 1 torretta poggiabanco, 1 vite esagonale M8 x 70, 1 piastra a U diametro 8,4

Indicazione

Capacità di carico max di 40 kg per coppia di torretta con una distanza massima di 900 mm tra le torrette. Sporgenza del pannello superiore: max. 250 mm. Non pulire la superficie con detergenti abrasivi.