Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A Multi

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A Multi

Avvitatore a batteria più compatto ed estremamente versatile grazie alle cinque opzioni disponibili. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Ampia gamma di applicazioni grazie al mandrino autobloccante ad azione rapida da 10 mm

  • L'attacco angolare può essere regolato in 16 modi (360°) e può essere combinato con altri attacchi senza doverlo rimuovere

  • L'attacco angolare può essere regolato in 16 modi (360°) ed è dotato di un portainserti universale da 1/4 di pollice per il fissaggio di tutte le punte da trapano e da cacciavite più comuni (E6+C6)

  • Mandrino universale grazie al portainserti universale da 1/4 di pollice, che può essere bloccato e si adatta a tutte le comuni punte per trapano e cacciavite (E6+C6)

  • Lavoro senza fatica grazie al design leggero e compatto

  • Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 V e 12 V
Indicazione

La versione con batteria ricaricabile viene fornita in una borsa da trasporto.