Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ugello di sicurezza per controllo rumore
Per ridurre al minimo il rumore del pulitore ad aria compressa
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Riduce il livello di rumorosità a 74 dB (A), un ugello convenzionale genera circa 90 dB (A). Una riduzione di appena 8 db (A) è già un dimezzamento del volume per l'orecchio umano!
- La forma conica protegge dal contatto diretto con la pelle
- Potenza di soffiaggio fino a 2,5 volte maggiore di un ugello di soffiaggio a foro singolo
- Zinco pressofuso, cromato
Adatto per codice articolo: 071492113
Non adatto per numero articolo: 071492114
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.