Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spessimetro per strati con sonda di misurazione integrata
Dispositivo compatto per l'utilizzo con una sola mano con pulsante multifunzione
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Sostituzione automatica del materiale di supporto: misurazione rapida e sicura senza calibrazione
- È inoltre possibile modificare manualmente l'impostazione del materiale di supporto da parte dell'utente
- Elevata precisione di misurazione su tutto il campo di misurazione
- Ampia gamma di applicazioni grazie alla doppia sonda
- L'utilizzo in modo prudente garantisce una lunga durata dello strumento grazie alle teste di misurazione lucidate in rubino
- Tecnologia collaudata: Sensori Hall e tecnologia a correnti parassite
- Segnale acustico all'inizio della misurazione
- Accensione/spegnimento automatici
- Il display LCD illuminato fornisce informazioni sul valore misurato, sullo stato della batteria, sull'unità di misura e sulla modalità di funzionamento
- Display del valore misurato di circa 15 secondi
- Campo di misurazione (Fe/NFe): 0-3000 μm (commutazione μm/mil)
- Incremento del tempo di misurazione: Misurazione singola: 850 ms
- Display del valore misurato: da 0,0 a 999 in µm, da 1000 µm in mm
- Superficie di misurazione min: Fe: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²
- Raggio di curvatura minimo: Convesso: 5 mm, concavo: 25 mm
- Spessore minimo del materiale di supporto: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm
- Contenuto: strumenti di misurazione dello spessore degli strati, custodia, 2 piastre di confronto (Fe e Al), cinghia, certificato di prova
- Non è possibile effettuare misurazioni su materiali di plastica
- Batterie non incluse nel contenuto
Per un'ampia gamma di applicazioni per misurazioni non distruttive su acciaio, metalli ferrosi e non ferrosi come alluminio, zinco, rame, ottone.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.