Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Kit 3/4
Versioni per mobili ad angolo con utilizzo significativamente migliorato dello spazio di immagazzinaggio e accesso ottimale, con due ripiani
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vantaggi dell'installazione:
- I bracci di supporto possono essere installati sugli elementi di fissaggio laterali senza la necessità di attrezzi.
- I ripiani possono essere installati sui bracci di supporto senza la necessità di attrezzi.
- Per l'uso in unità a pavimento e pensili
- Montabile in un secondo momento nei mobili ad angolo senza dover rimuovere il piano di lavoro
Vantaggi di utilizzo:
- Accesso ottimale grazie ai ripiani girevoli circolari in legno, senza montante centrale, con uno spazio di immagazzinaggio fino al 20% in più
- I ripiani sono tenuti fermi da una traversa con meccanismo quasi invisibile lunga quanto l'intera unità che garantisce stabilità e si può utilizzare su mobili standard.
- Telaio stabile, rivestimento a polvere bianco o antracite, facile manutenzione
- Elevata capacità di carico - ogni ripiano ha una capacità di carico fino a 27,5 kg.
- Piani regolabili in altezza indipendentemente dall'altezza del mobile, pertanto possono essere posizionati in varie altezze a passo 40 mm per il massimo utilizzo dello spazio; facile possibilità di montaggio in un secondo momento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.