Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile di posa per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC Timber Connect
Per la corretta installazione del tassello a vite W-SA TC Timber Connect
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- L'utensile di posa raccomandato per l'installazione di W-SA TC in conformità all'omologazione Z-21.1-1917
- Con contrassegno di profondità di posa, in modo che il tassello a vite possa essere installato correttamente a seconda dell'altezza dell'elemento da fissare
- Sistema coordinato di cacciavite e punta per una migliore aderenza e una trasmissione ottimale del carico
- TX30 per W-SA TC 7.5: per avvitatori a impulsi tangenziali con attacco a esagono incassato da 1/4 poll.
- TX45 per W-SA TC 10: per avvitatori a impulsi tangenziali con attacco quadro da 1/2 poll.
- TX50 per W-SA TC 12: per avvitatori a impulsi tangenziali con attacco quadro da 1/2 poll.
Il tassello a vite W-SA TC Timber Connect deve essere montato utilizzando l'apposito utensile di posa e un avvitatore a impulsi tangenziale adatto. È necessario rispettare la lunghezza richiesta di inserimento della filettatura (hnom) nel calcestruzzo. Lo spessore dell'elemento da fissare può essere selezionato tramite il contrassegno sull'utensile di posa. La lunghezza richiesta di inserimento della filettatura viene raggiunta quando il contrassegno è a filo con la superficie dell'elemento di legno da fissare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.