Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Utensile di posa con attacco SDS-plus per ancoranti
Utensile di posa con attacco SDS-plus per ancoranti - 1
Utensile di posa con attacco SDS-plus per ancoranti - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Utensile di posa con attacco SDS-plus per ancoranti

Per un'installazione rapida e comoda degli ancoranti Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) e W-FAZ con un trapano a percussione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Attacco SDS-plus standard per garantire la facilità d'uso


Utilizzabile con tutti i trapani a percussione Würth con attacco SDS-plus



  • Particolarmente adatto per montaggi in serie

  • Minimo sforzo dell'operatore grazie alla trasmissione ottimale ed uniforme della forza

  • Montante conico perfettamente adatto per fissarsi alla filettatura di collegamento dell'ancorante e assicurare un inserimento preciso e centrale dell'ancorante

  • Riduzione dei tempi di posa

  • Particolarmente consigliato per installazioni a soffitto ed ancoraggi in posti difficili da raggiungere (ad es. ringhiere/tubi appesi)

  • Realizzato in acciaio di alta qualità che garantisce una lunga durata nel tempo
Ancoranti utilizzabili
Descrizione prodottoDenominazioneMisure
02,5Ancorante W-FAZ/SM8 - M16
02,6Ancorante W-FAZ/A4M8 - M16
11,1Ancorante W-FA/SM8 - M16
11,1Ancorante W-FA/zincato a caldoM8 - M16
11,2Ancorante W-FA/A4M8 - M16
Tasselli HCR disponibili tramite articoli speciali