Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Video, endoscopio BASIC 7 pz
Video, endoscopio BASIC 7 pz - 1
Video, endoscopio BASIC 7 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Video, endoscopio BASIC 7 pz

Veloce e semplice ispezione visiva dei danni in luoghi inaccessibili, senza necessità di lunghi e costosi lavori di smantellamento (ad esempio, bandelle, motore, trasmissione, assali, cavità, canaline elettriche e molte altre applicazioni). Con sonda semi rigida da 5,5 mm x 1 m.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • 4 mini LED luminosi e dimmerabili

  • Sistema portatile e indipendente

  • Opzione per collegamento diretto tramite porta AV e cavo di collegamento

  • Sonde in vetro zaffiro antigraffio per un'elevata qualità dell'immagine e per proteggere la telecamera e le lenti

  • Vari accessori a specchio per un angolo di visualizzazione ottimale

  • Funzione di zoom digitale e di immagine speculare


Dati tecnici:


  • Monitor a colori LCD TFT QVGA da 2,4'' (risoluzione: 320 x 240 pixel)

  • Peso: 1704 grammi/kit

  • Formato di uscita video: NTSC e PAL

  • Angolo orizzontale 46°

  • Angolo verticale 34°

  • Angolo diagonale 56°

  • Profondità di campo (DOF): tra 1 e 6 cm di distanza

  • Sonde: resistenti all'acqua con grado di protezione IP 67