Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Video endoscopio PRO Dual
Per visualizzazioni e documentazioni perfette tramite registrazione video e/o acquisizione di immagini in luoghi inaccessibili
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Doppia telecamera da 4,9 mm con vista frontale e laterale a 90° (art. n. 071553 760)
- Osservazione in tempo reale tramite il display a colori TFT
- Risoluzione 640 x 480 dpi
- Registrazione diretta sulla scheda SD della console multifunzionale; formato immagine JPG e formato video NTSC o PAL
- Qualità ottimale dell'immagine grazie a due mini LED luminosi regolabili
- Sonda in vetro zaffiro antigraffio per un'elevata qualità dell'immagine e per proteggere la lente della telecamera
- Sono necessarie solo due ore di ricarica per quattro ore di utilizzo
- Possibile trasmissione tramite connessione USB
- Collegamento diretto tramite jack AV e cavo di collegamento
- Varie funzioni di zoom e opzioni di mirroring dell'immagine
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.