Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite di congiunzione per calcestruzzo, W-BS/A4 con filettatura di collegamento
Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il montaggio di elementi di fissaggio all'aperto in calcestruzzo che devono essere rimovibili, acciaio inossidabile A4
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Estremamente flessibile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio
- Carichi molto elevati
- Distanze ridotte dai bordi e tra gli assi grazie al limitato effetto di espansione
- Assemblaggio semplice e rapido, carico immediato e facile da smontare
- Possibilità di installazione pre-posizionata, a montaggio passante o distanziata
- Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l'assemblaggio
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅8 - ∅10)
- Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅8 - ∅10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10, vite di congiunzione tipo ST)
- Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅8 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale raccomandata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico a iniezione WIT-BS.
Punto di fissaggio:
Calcestruzzo di peso standard da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Ideale per il fissaggio di carichi da medi a pesanti in calcestruzzo dove è necessario smontare la componente da collegare:
- Il fissaggio, ad esempio, di sedili dello stadio, barriere, ringhiere, strutture in acciaio, supporti, sistemi di recinzione, ecc. in installazioni preposizionate e a montaggio passante
- Fissaggi in condizioni sismiche in zone sismiche
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
W-BS/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.