Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per tasselli in acciaio inox A2 per il sistema di ancoraggio testato SHARK Dry
Le viti in acciaio inossidabile A2 in combinazione con i tasselli multiuso SHARK Twist e i pad sigillanti offrono una soluzione di fissaggio affidabile e impermeabile in ambienti umidi.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- In acciaio inossidabile A2 di alta qualità per un'eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata
- La superficie liscia è perfetta dal punto di vista estetico e offre un'ulteriore protezione contro gli agenti atmosferici.
- La testa mezzo tonda offre una distribuzione uniforme del carico e una soluzione di fissaggio impeccabile dal punto di vista estetico.
- Ideale per l'utilizzo in combinazione ai tasselli SHARK Twist: insieme ai pad sigillanti del sistema SHARK Dry, permette di realizzare un fissaggio ermetico e a tenuta stagna.
- Soddisfa i requisiti per le sigillature di fori in conformità alla norma DIN 18534
- Utilizzabile in interni per classi di carico W0-I (bassa), W1-I (moderata), W2-I (alta), W3-I (molto alta)
- Testata secondo la normativa PG-AIV-F e EAD 030352-00-0503
- Testata da Säurefliesner e.V.
La vite in acciaio inox A2 per il sistema SHARK Dry è ideale per soluzioni di fissaggio affidabili in ambienti umidi in combinazione con il tassello multiuso SHARK Twist e i corrispondenti pad sigillanti.
- 1. Forare
- 2. Pulire il foro (dalla polvere di foratura)
- 3. Assicurarsi che la superficie attorno al foro sia priva di polvere e grasso
- 4. Posizionare per primo il pad sigillante con foro centrale
- 5. Inserire il tassello SHARK Twist nel foro
- 6. Posizionare il secondo pad sigillante (quello senza foro) in corrispondenza del centro del foro
- 7. Utilizzare il dito per premere i pad sigillanti attorno al collare del tassello
- 8. Avvitare la vite in acciaio inossidabile attraverso l'elemento da fissare fino a quando la testa della vite non è in battuta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.