Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo W-BS-T, temporanea
Vite per calcestruzzo riutilizzabile per il montaggio temporaneo di attrezzature in cantiere, con omologazione per calcestruzzo fresco. Con testa esagonale, in acciaio zincato
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Installazione facile e veloce
- Capacità portante immediata
- Installazione molto sicura
- Costi dei materiali contenuti, riutilizzabile
- Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
Approvazione per edilizia generale per calcestruzzo fessurato e non fessurato
Z-21.8-2090 per il fissaggio temporaneo di attrezzature in cantiere
Prima dell'uso, verificare difetti visibili della vite e della filettatura con il manicotto di prova in dotazione
- In cemento armato e non armato
- In calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Per calcestruzzo standard con classi di resistenza da C20/25 a C50/60
- In calcestruzzo fresco a partire da una resistenza alla compressione del calcestruzzo di fck, cubo ≥ 10 N/mm²
Fissaggi temporanei di attrezzature in cantiere,
come casseri, puntelli inclinati, ponteggi o dispositivi anticaduta quali i corrimano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.