Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante a vite con filetto femmina W-BS-I MULTI Acciaio zincato
Ancorante a vite con filetto femmina per una varietà di applicazioni in calcestruzzo, mattone pieno e legno. Installazione semplice e a filo. Acciaio zincato.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Installazione con avvitatore a percussione tangenziale, facile e veloce specialmente nelle lavorazioni in verticale sopratesta
- Installazione con montaggio a filo
- Il filetto femmina consente un'ampia gamma di applicazioni con elementi di fissaggio metrici.
- Gli elementi di fissaggio possono essere rimossi in qualsiasi momento, il tassello può poi essere rimosso completamente se necessario.
- Una moltitudine di applicazioni in una varietà di materiali di supporto (calcestruzzo, mattone pieno, legno)
- Profondità di posa ridotta: riduce le possibilità di incontrare l'armatura nel calcestruzzo e riduce i tempi e la fatica durante le operazioni di foratura
- Interasse e distanza dal bordo ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione
Valutazione Tecnica Europea ETA-24/0171 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 8-12)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Per l'installazione è preferibile un avvitatore a impulsi tangenziale. Attenersi alla coppia di serraggio nominale consigliata. Per le applicazioni in cui il foro deve essere sigillato nei confronti dell'acqua o quelle in cui il tassello deve rimanere nel materiale di supporto in modo permanente, può essere utilizzato anche WIT-PE 1000.
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con certificato ETA (diam. 8-12):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Adatto per il fissaggio di elementi leggeri e di peso medio:
- Ad esempio, per il fissaggio di tubi singoli, cavi singoli, tubi e cavi sospesi, sostegni per tubi e cavi sospesi, luci, ecc.
- Fissaggi rimovibili: barriere, colonne, protezione anticollisione, recinzioni, arredi, ecc.
- Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco
W-BS-I MULTI (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in aree interne asciutte.
Anche per l'uso in calcestruzzo < C20/25, mattone pieno, legno e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione per i singoli casi)
L'elemento da fissare può essere fissato utilizzando viti di fissaggio metriche o barre filettate di classe di resistenza 4.8, 5.8 o 8.8 in conformità alla norma EN ISO 898-1.2013.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.