Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite truciolare Wüpofast ® 2.0
Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata, impronta PZ
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La vite che morde
Testa autosvasante
- Due processi in uno: avvitamento e svasatura
- Adatta per legno e ferramenta per mobili
- Evita fessurazioni, spaccatura o sfaldamento della superficie
- Avvitamento a filo anche su ferramenta per mobili senza danneggiare il rivestimento
Nervature alesatrici (dimensioni 5 x 70 mm)
- Riduzione dell'attrito durante l'avvitamento del 40%
- Riduzione dei consumi degli utensili elettrici (maggiore durata dell'utensile)
Filettatura normale/grossa
- Passo del filetto normale sulle viti piccole, per una maggiore tenuta sui supporti in legno truciolare
- Filettatura grossa per un avvitamento rapido
Nervature alesatrici con alesatore
- Minore sforzo richiesto durante l'avvitamento grazie all'attrito ridotto
- Rischio ridotto di fessurazione
Punta ad ago
- Permette una presa ottimale senza scivolare
- Filettatura continua
- Non rovina la superficie
Impronta PZD
- L'impronta più diffusa sul mercato
- Buon inserimento/centraggio
- Buona tenuta
- Precisione dell'intaglio migliorata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.