Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite universale WÜTOX® CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Vite universale a filetto intero per il fissaggio rapido e permanente di giunzioni legno-legno o metallo-legno per la costruzione di mobili, l'arredamento di interni o costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o umidi
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trasmissione della forza grazie all'impronta TX
Buona trasmissione della forza grazie all'impronta esalobata
Effetto di fessurazione (splitting) ridotto nella zone di bordo
Ridotta probabilità di fessurazione del legno a causa delle nervature nella punta
Tasche raccoglitrucioli sottotesta
Per la svasatura accurata della testa nel legno/legno ingegnerizzato
Perforazione rapida
Filetto continuo fino alla punta
- Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro.
- Le viti WÜTOX sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato.
Per collegamenti acciaio-legno progettati per resistere a grandi forze di sfilamento
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente un collegamento con alta portata, progettato per resistere a grandi forze di sfilamento, ad esempio tra bulloneria e legno o compensato e legno. La lunghezza filetto maggiorata aumenta la forza necessaria per sfilare la vite.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità zincata passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a diam. 4 mm A2K 5 µm, da diam. 4,5 mm A3K 8 µm
- Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > 4 mm per la classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Per viti da diam. 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa EN 14592:2017 (D).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.