Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Vite universale a filetto parziale per un fissaggio rapido di giunzioni legno-legno per la costruzione di mobili legno, l'allestimento di interni o per costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o umidi.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trasmissione della potenza tramite attacco TX
Trasmissione della potenza ottimale grazie all'impronta esalobata
Effetto di fessurazione (splitting) ridotto nella zone di bordo
Ridotta probabilità di fessurazione del legno a causa delle nervature nella punta
Tasche raccoglitrucioli sottotesta
Per la svasatura accurata della testa nel legno/legno ingegnerizzato
Perforazione rapida
Filetto continuo fino alla punta
- Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro.
- Le viti WÜTOX sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato.
Per giunzioni legno-legno progettate per una connessione performante
Il passaggio tra il gambo liscio della vite e la parte filettata senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. Il passaggio tra il gambo della vite e il filetto parziale senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno efficaci per l'effetto contrazione. In questo caso il filetto viene posizionato interamente nel componente inferiore.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da dia. > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, zincata passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a dia. 4 mm A2K 5 µm, da dia. 4,5 mm A3K 8 µm
- Per utilizzo in classe 1 (interni) e da > 4 mm in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
- Per viti da diametro 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa EN 14592:2022).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.