Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
1C PUR liquid plastic
Würth FLK PRO 250 is a UV-resistant, semi-thixotropic, highly elastic and durable, one-component, solvent-based liquid waterproof membrane based on polyurethane,
which hardens to a seamless, durable, hydrolysis-resistant
and breathable sealing membrane. It is ideal for vertical surfaces, inclines and connecting work. Würth FLK PRO 250 is based on pure, hydrophobic, elastomeric polyurethane resins with excellent mechanical, chemical and thermal properties. Hardens in reaction with moisture in the air and substrate.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!