Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Manchon plastique pour système de fixation pour montage en retrait AMO®-Max
Manchon plastique pour système de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Max - 1
Manchon plastique pour système de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Max - 2
Manchon plastique pour système de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Max - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon plastique pour système de fixation pour montage en retrait AMO®-Max

Permet le centrage de l'ancrage/tige d'ancrage utilisé dans la réhausse Amo®-Max

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour une utilisation universelle, peut être combiné avec divers systèmes de fixation en fonction du substrat

  • Réglage flexible de la hauteur de montage avec différentes rondelles de calage

  • Pour montage à goupille fendue

  • Le système AMO-Max peut être démonté.


En plastique renforcé de fibre de verre (polyamide PA6)


  • Résistant aux chocs et à l'abrasion et absorbe les vibrations

  • Bonne résistance aux huiles et aux graisses

  • Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement

  • Résistance thermique de -30 °C à +100 °C
Homologation

Rapports de test 031-02 et 05-141

Domaine d'application
Mode d'emploi