Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 KOMBI zingué FP - 1
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 KOMBI zingué FP - 2
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 KOMBI zingué FP - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Pour des assemblages solides métal/bois et bois/bois avec rondelle en U, en particulier pour les constructions en bois/charpentes.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Acier, zingué, filetage partiel



La tête combi avec empreinte AW et cône sous tête renforcé est extrêmement polyvalente et signifie un transfert de puissance élevé.



Le filetage asymétrique large à revêtement glissant avec contre-filet et bavure permet un gain de temps de 30 % et réduit la tendance du bois à se fendre pendant l'utilisation.



Tête :


Tête hexagonale combinée avec empreinte AW et cône renforcé sous tête pour un transfert de puissance extrêmement flexible et un ajustement parfait dans les assemblages de métaux.



Filetage :


Filetage asymétrique large avec meule de fraisage pour écourter les temps de vissage.



Revêtement plastique anti-friction :


Facilite le vissage en réduisant la friction.



Fraises deux tailles


La meule de fraisage après le filetage réduit le couple de vissage de 20 %.



Pointe


Risque d'éclatement réduit grâce à la pointe contre-filet.

Indication

Utiliser le logiciel de dimensionnement de bois Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne) pour obtenir des conseils de charge statique individualisés. Pour les applications standard simples, se référer aux tableaux de calcul. Demander un exemplaire gratuit à votre représentant commercial.



Les vis pour panneaux de particules sont optimisées pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex., Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.