Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis de ferblantier EUROFAST® EDS-BZT
Vis de ferblantier EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 1
Vis de ferblantier EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 2
Vis de ferblantier EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de ferblantier EUROFAST® EDS-BZT

Fixation de revêtement de toiture et de matériaux d'isolation sur des tôles en acier trapézoïdales jusqu'à 2x1,25 mm et sur des surfaces en bois. Acier cémenté.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Antidérapante

  • A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (profondeur = 4,85 mm antidérapante), XH (extra-haut)
Indication

Longueur de fixation sur


  • surface en acier trapézoïdale = structure de toit + min. 20 mm/ATE

  • Surface en bois = structure de toit + min. 30 mm