Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de toiture OMG® DFDS-55 (RS)
Fixation de revêtement de toiture et de matériaux d'isolation sur des tôles en acier trapézoïdales jusqu'à 2 x 1,25 mm et des surfaces en bois. Acier cémenté, revêtement CR-10.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Type de pointe autoperceuse, desserrage
- Convient à une utilisation en toute sécurité avec une plaque de tablier OMG
- Tête cylindrique bombée
- Empreinte = PH 3
- Longueur de fixation sur tôle trapézoïdale en acier = structure de toit + min. 20 mm / ATE
- Longueur de fixation sur surface en bois = structure de toit + min. 30 mm / ATE
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!