Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS® 200 Plus
Graisse lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'additif à base de nitrure de bore
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Lubrification efficace
- Supprime les grincements et les crissements
- Excellente résistance à la pression et effet lubrifiant exceptionnel
- Économique : une lubrification efficace avec une quantité minimale de lubrifiant
Protection et durabilité exceptionnelles
- Idéale pour la lubrification en extérieur en raison de sa résistance au rinçage
- Étanchéité de première classe contre les intempéries
- Résistance élevée à la pression sous charges extrêmes pour une protection fiable
- Réduction de la fréquence des opérations de lubrification grâce à la résistance à l'usure des surfaces lubrifiées
- Offre une protection anticorrosion longue durée
- Excellente résistance à l'humidité et à l'encrassement
Compatibilité maximale
- Le nitrure de bore permet une large plage de températures pour une lubrification durable
- En cas d'atténuation de l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)
- Sans microplastiques
- Peut être utilisée dans le secteur agroalimentaire grâce à la certification NSF
- Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques
- Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.
Solution professionnelle pour la lubrification et la protection de composants mécaniques dans de nombreux secteurs, tels que l'automobile, les applications industrielles, l'agriculture, la construction et la maintenance générale.
- Bien agiter avant usage.
- Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application
- Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!