Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gaz de test P - 250 Pour détecteur de fumée et contacteur de détection de fumée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Le gaz de test est utilisé pour les essais fonctionnels (simulation de fumée) du détecteur de fumée et du contacteur de détection de fumée
- Sans hydrocarbures halogénés
- Incolore avec une odeur agréable et légèrement sucrée
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrés après réception de la commande.
Agiter l'aérosol vigoureusement avant utilisation. Retirer le bouchon et pulvériser le produit sur le détecteur de fumée pendant environ 1 seconde. Si la LED rouge ne s'allume pas dans un délai de 15 secondes, répéter le processus de pulvérisation. Si le détecteur de fumée ne réagit pas après la troisième tentative, il doit être remplacé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!