Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agent de soudage à solvant WÜTOP Thermo ERS
Agent de soudage à solvant pour le soudage à froid homogène de la membrane de sous-toiture Wütop Thermo ERS et du film de protection pour toit.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Vaste gamme d'applications :
Disponible en contenants de 1,25 litre et 5 litres. Soudage des films TPU et PVC possible.
Permet de gagner du temps et de l'argent :
Application rapide et facile grâce au flacon pratique avec pinceau.
Faible consommation
1 litre d'agent de soudage à solvant permet de souder un film de 220 m² de surface.
Instructions d'application
- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, d'huile et de graisse.
- Ajouter la quantité nécessaire d'agent de soudage à solvant dans la bouteille à l'aide d'un pinceau et visser l'accessoire de pinceau.
- Repousser le Wütop® Thermo ERS dans la zone de chevauchement et appliquer l'agent de soudage à solvant. Respecter une largeur d'application minimum de 6 cm. Appliquer une quantité suffisante d'agent de soudage à solvant pour produire un film plat.
- Tourner le film de protection de toit et l'enrouler fermement sur l'ensemble du joint à l'aide du rouleau de pression.
- Ne pas charger mécaniquement le film de protection de toit immédiatement après l'application.
- Vérifier l'étanchéité du cordon de soudure.
- Ne pas stocker l'agent de soudage à solvant dans la bouteille avec le pinceau de manière permanente. Elle doit toujours être vidée après la fin des travaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!