Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Agrafeur-cloueur pneumatique DKN 3065 combi

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafeur-cloueur pneumatique DKN 3065 combi

Puissante machine combinée pour utiliser différents éléments de fixation : Agrafes type WN et W155, pointes type T.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Basculement rapide du mode coups par coups au mode rafale


Interrupteur à double fonction



Réglage de la profondeur sans outils


Permet un réglage rapide de la profondeur de pénétration, protégeant ainsi les surfaces de travail



Pas d'échappement d'air dans la zone de travail


Alimentation d'air réglable



Dépannage facile


Accès sans outil par levier de serrage



Faible poids pour un travail confortable


Coque en magnésium

Dimensions avec agrafesLargeurLongueur
Dimensions avec pointes en TDiamètreLongueur
Dimensions avec pointes sans têteDiamètreLongueur
Capacité du magasinAgrafesPointes en T
10,7 mm30 à 67 mm
11,1 mm32 à 50 mm
11,2 à 11,7 mm32 à 67 mm
2,2 mm32 à 64 mm
2,5 à 2,7 mm44 à 64 mm
150 pièces100 pièces