Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
Wide-crown staples, length 65-160 mm, diameter 1.8-2 mm, for soft fibre insulation boards, polystyrene boards etc.
Cloueur léger et pratique pour pointes d'un diamètre de 1,2 mm et d'une longueur de 15 à 54 mm ;
Cloueur à bande pour les pointes Ø 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm
Cloueur à bande sans fil pour les clous Ø 2,8 à 3,3 mm et de 50 à 90 mm de long
Cloueur pneumatique puissant pour les clous pour bandes à tête plate à 21-22°. Applications : constructions à ossature bois, bâtiments préfabriqués, palettes, structures secondaires et charpentes.
Professional anchor nailer 34° for plastic bound anchor nails 40-60mm