Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis de réglage AMO®-Combi 7.5/11.5
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 1
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 2
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 3
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 4
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 5
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 6
Vis de réglage AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réglage AMO®-Combi 7.5/11.5

La solution universelle pour la fixation de fenêtres dans le béton, les briques alvéolées et pleines, et dans le bois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Pour la pose de fenêtres en embrasure sans contrainte


Le trou est percé à travers le cadre, et si nécessaire, une cheville pour la brique creuse ou alvéolaire peut être insérée



Domaines d'application :


AMO Combi peut être vissé directement dans la brique pleine, le béton et le bois grâce au filetage trempé



Possibilité de charge immédiate, pas de temps d'attendre après la pose



Domaines d'applications polyvalents et flexibles, en particulier l'Art. N° : 0234 090 250 est idéal pour installer des fenêtres avec extensions de cadre



Fixation démontable

Homologation
  • Agrément technique général, ancrage des fenêtres dans les revêtements de maçonnerie Z-21.2-2017

  • Rapport de test n° 11-001214-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton-T8-36.5 MW. Poids de l'encadrement : 95,5 kg.

  • Rapport de test n° 11-002744-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée à deux battants en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton T10. Poids de l'encadrement : 74,5 kg.

  • Rapport de test n° 13-002288-PR03 Test des composants pour la fixation d'une porte intérieure en plastique dans une maçonnerie en brique ThermoPlan S9 de Mein Ziegelhaus. Poids de l'encadrement : 145 kg.

  • Capacité de charge d'utilisation continue 100 000 cycles.

  • Rapport de test n° 11-002592-PR01 Vérification des propriétés anti-effraction de la classe de résistance RC2/RC 2N dans une maçonnerie en brique Poroton-S10-P
Indication

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent être fixés uniquement avec des vis AMO-Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.



Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)



En cas d'utilisation de W-UR 10 XXL, la vis n'est pas plus longue que l'ancrage et atteint donc la deuxième chambre dans les briques alvéolées pleines modernes, ce qui garantit un guidage correct de l'ancrage dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n'est donc pas affectée.

Domaine d'application