Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de feu stop et clignotant extra-robuste Longlife pour utilisation dans les véhicules utilitaires lourds
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Longlife extra robuste : résistance accrue aux vibrations, plus grande longévité que les ampoules 24 V classiques. Ces ampoules ont été conçues pour résister à des conditions de conduite extrêmes (vibrations) et offrent une longévité prolongée.
- Longévité prolongée et fréquence de remplacement des ampoules réduite
- La technologie hélicoïdale haute résistance résiste aux conditions routières extrêmes
- Une durabilité extrême permet de réduire les coûts et d'éviter les temps d'arrêt
- Disponible pour toutes les fonctions d'éclairage
Véhicules utilitaires légers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!