Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe halogène +120 % Truckstar Pro pour les conducteurs soucieux de la sécurité
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Jusqu'à 120 % de luminosité en plus sur la route à une portée de 50-75 m par rapport à un feu standard et aux exigences légales minimales
- Contribue à maintenir la concentration sur les longs trajets
- Permet de réagir plus rapidement face aux obstacles, aux dangers et aux panneaux de signalisation
Dure jusqu'à 2,5 fois plus longtemps qu'une ampoule standard
- Cela prolonge les intervalles de remplacement
LCV (p. ex. bus/autocar, véhicule commercial léger, etc.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!