Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle en butyle
L'angle en butyle est la solution idéale pour étanchéifier les petits coins en intérieur et en extérieur.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistant aux UV, aux intempéries et à l'eau
- Fournit une étanchéité fiable et protège la structure contre d'éventuels dommages.
- La doublure en aluminium offre une protection immédiate contre les fortes pluies
Force d'adhérence exceptionnelle et adhérence immédiate
Fiabilité du collage et des joints garantie
Application rapide
Chaque angle peut être retiré rapidement du rouleau distributeur
Pour l'étanchéité contre le vent, le soleil et la pluie dans l'usinage du métal et la fabrication de fenêtres. Dans les appuis de fenêtre, l'angle en butyle est parfaitement adapté pour étanchéifier l'arrière du joint, entre l'appui de fenêtre et le profilé d'extrémité. Peut être utilisé sur pratiquement tous les supports, très bonne adhérence, particulièrement sur l'aluminium, le plastique, le béton, le plâtre, le bois, la résine, le PVC et le verre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!