Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau levage à œillet avec double base à souder à souder, pour l'arrimage des charges
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Facteur de sécurité 2
- Oreille de l'œillet testée contre les fissures à 100 %
- Peinture RAL 9005
- Avec double base à souder
- Le tréteau à souder est soudé tout autour, à l'exception de la zone d'évacuation
- Convient uniquement à l'arrimage, et non aux charges et/ou aux personnes
- Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.
- Spécifications standard à respecter lors du choix et de la fixation du tréteau à œillet : EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!