Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Efface graffiti Graffiti-EX spécial
Produit anti-graffiti et chewing-gum pour mobilier et textiles
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellentes performances de nettoyage
Elimination efficace des vernis, peintures et graffitis au feutre
Protège les matériaux et les surfaces
Pénètre profondément dans le tissu et élimine la coloration indésirable
Séchage rapide grâce à l'humidité très peu résiduelle
Le tissu n'est pas trempé
Adapté à l'élimination en douceur des chewing-gums sur différentes surfaces
Sans rupture des fibres textiles
Sans AOX
Sans silicone
Avant l'application, toujours vérifier la compatibilité du matériau et la décoloration dans une zone invisible, en appliquant le détachant graffiti avec un chiffon.
Elimination des graffitis :
Pulvériser uniformément et laisser brièvement faire effet. Essuyer ensuite la peinture décollée avec une éponge ou un chiffon humide. Travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Le temps d'imprégnation dépend du type de graffiti (surface, peinture, nombre de couches, âge, etc.). En cas de graffiti tenace, répéter le processus et prolonger le temps d'imprégnation si nécessaire.
Elimination du chewing-gum :
Pulvériser et laisser faire effet pendant 2 à 3 minutes. Puis retirer le chewing-gum décollé et ramolli avec une brosse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!