Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Unité de soudage PinPuller-Spot avec écran LCD

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Unité de soudage PinPuller-Spot avec écran LCD

Poste de soudage universel pour tous les travaux d'élimination des bosses sur carrosserie en acier.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Ecran LCD pour une indication simple de l'état avec une sélection de programmes prédéfinis


Modification rapide des valeurs de réglage d'autres outils ou modification des paramètres



Réglage précis de la durée de soudage et du courant de soudage pour des résultats reproductibles


Commande numérique et changement de phase



Protection anticorrosion préservée


Le temps de soudage extrêmement court de 0,01 seconde évite les brûlures à l'arrière de la tôle.



Les outils sont toujours prêts à l'emploi


Changements éliminés grâce à deux sorties indépendantes pour différents outils d'élimination des bosses, par exemple pistolet de soudage.



Simple et flexible


Requiert uniquement un raccordement secteur de 230 volts



Convient également aux outils sans bouton de déclenchement


Passage en mode automatique dans un délai de 0,5 seconde