Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif d'application
Pour nettoyant désinfectant pour surfaces. Appareil de nettoyage spécial pour désinfecter et nettoyer rapidement et efficacement.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Conception robuste
- 100 % en plastique
- Résiste à la plupart des produits chimiques
Le dispositif d'application peut aussi être utilisé pour pulvériser des liquides fins dans les cavités, les panneaux et les portes.
Remplir le pulvérisateur de nettoyant désinfectant pour surfaces. Visser le pistolet de pulvérisation sur le bocal de pulvérisation. Insérer le flexible de pulvérisation, avec le cran orienté vers le bas, dans le pistolet et visser d'un quart de tour vers la droite. Raccorder le pistolet de pulvérisation à l'alimentation en air comprimé. Pression de fonctionnement idéale : 3 à 6 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!