Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Armoire métallique Care
ABS Care Plus : rangement de votre équipement de protection individuelle antichute
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
L'exposition directe aux rayons solaires, l'humidité ou le vrillage des sangles peuvent endommager votre équipement de protection individuelle antichute et causer le vieillissement prématuré du harnais de sécurité et de ses autres dispositifs.
Dans notre armoire métallique ABS Care Plus, votre équipement est rangé de manière optimale. Offrant suffisamment d'espace (650 x 400 x 350 mm) pour ranger soigneusement un kit d'équipement de protection individuelle et ses accessoires tels un casque, des lignes de vie temporaires, etc.
- Pour le rangement de l'équipement de protection individuelle en toute sécurité
- 650 x 400 x 350 mm
- Comprend 2 clés
L'armoire métallique, peinte en rouge voyant, est fixée au mur. La recommandation "Utiliser équipement de protection individuelle" est rappelée sous forme de pictogramme sur la façade. La porte de l'armoire se verrouille avec une serrure à barillet pour laquelle 2 clés sont fournies dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!