Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto
Aspirateur hautes performances universel adapté pour les chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Classe de poussières : certification L
Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69
Option de fixation pour systèmes de rangement Würth
Couvercle plat
Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi
Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le câble d'alimentation
Système antistatique
Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.
Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions
Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit
Compatible avec les machines électriques
La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si un outil électrique est branché, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine.
Système de nettoyage automatique du filtre
- Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes)
- Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption
- Faible niveau sonore
- Durée de vie élevée du filtre
- Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines
- Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides
Idéal pour le nettoyage des postes de travail et des machines sur les sites de production, dans les ateliers ou sur des chantiers, grâce à une cuve robuste avec pare-chocs et roues métalliques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!