Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur industriel eau et poussières électrique
Aspirateur sécurisé universel adapté aux chantiers avec certification M et nettoyage automatique du filtre
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Classe de poussière de catégorie M
Efficacité de récupération de poussière garantie à 99,9 % conformément à la norme EN 60335-2-69
Option de stockage et de montage pour systèmes de rangement Würth
Couvercle plat
Les accessoires peuvent être stockés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi
Rangement intégré du suceur biseau et manchon d'outils avec union rapide, flexible souple et rangement du cordon d'alimentation
Idéal pour les chantiers
Conteneur robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal
Préparation antistatique
Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.
Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions
Interrupteurs de marche/arrêt, 15 s ou 60 s de nettoyage de filtre, contrôle de vitesse et sélection de flexible
Compatible avec les machines électriques
La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée mais également de contrôler l'aspirateur via la machine
Système de nettoyage du filtre automatique
- Le filtre à soufflets plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes).
- Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption
- Faible niveau sonore
- Durée de vie du filtre élevée
- Faibles coûts d'entretien
- Pour une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat. Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.
- Utiliser un filtre à soufflets plat en PES pour l'aspiration des liquides.
- Le moniteur électronique du débit d'air déclenche un signal sonore dès que le débit d'air est inférieur à 20 m/s. L'accessoire doit alors être examiné pour vérifier l'absence de blocage, ou encore le conteneur doit être vidé.
Idéal pour les poussières dangereuses, par exemple de bois durs, de matériaux de panneaux, de particules de poussière de peinture, de céramique, de béton et de brique. Ne convient pas pour l'amiante !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!