Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE
Aspirateur liquides/poussière sans fil universel, compact et polyvalent
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- La certification de catégorie de poussière L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69
- Les accessoires sur l'appareil sont toujours accessibles grâce au rangement intégré des buses et des manchons avec raccords rapides ainsi qu'à l'espace de rangement des flexibles
- Parfaitement adapté aux chantiers de construction grâce au bac très résistant antichoc, aux roulettes métalliques robustes et à la capacité de nettoyage semi-automatique du filtre qui offre des performances d'aspiration constantes et une durée de vie élevée du filtre
- Protection antistatique dans le tuyau d'aspiration de 3 m pour dissiper les charges statiques
- Performances d'aspiration élevées, en particulier dans les endroits sans branchement électrique
- Autonomie de 40 minutes en mode ECO avec deux batteries de 5 Ah
- Compact et léger pour un transport facile et un rangement peu encombrant, idéal pour une utilisation mobile
- Compatible avec la gamme d'accessoires ISS
Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat
Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines
Pour une aspiration de liquides, utiliser un filtre à air plat en PES
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!