Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®
Aspirateur-souffleur à batterie multifonction compact et portatif avec certification L et nettoyage semi-automatique du filtre pour une utilisation mobile
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Deux niveaux de puissance : mode MAX pour une puissance maximale ou mode ECO pour une autonomie plus élevée de la batterie
- Conçu pour aspirer et extraire les copeaux, les particules et la poussière
- Multifonction : fonction de souffleur pour l'extraction des poussières et le séchage de la matière
- La certification de catégorie de poussières L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69
- Puissance d'aspiration constante et durée de vie du filtre élevée grâce au nettoyage semi-automatique
- Facilité d'utilisation avec des machines électroportatives grâce à l'adaptateur d'aspiration fourni
- Logements intégrés pratiques pour le rangement du suceur à fente, du suceur pour siège et de l'adaptateur d'aspiration pour machines électroportatives
- Bandoulière pour un meilleur confort de transport lors des déplacements
- Carter robuste avec protections en caoutchouc antidérapant n'endommageant pas la surface de pose
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!